- 用途
- 可愛らしい小花柄とふんわりとしたキルトが魅力の、洗えるキルトラグ。表面は綿100%で、さらっとした肌ざわりが特徴です。吸湿性に優れた綿素材を使用し、素肌で触れるリビングやお子さまのお部屋にも取り入れやすい一枚です。洗濯試験をクリアしており、縦型洗濯機で洗えるため、汚れが気になるときもご家庭でお手入れできます。ホルムアルデヒドの検査を実施した低ホルム仕様で、裏面にはすべり止め加工付き。床暖房やホットカーペットにも対応し、季節を問わずお使いいただけます。ベージュ・グレー・アイボリーのやさしい3色、4サイズからお選びいただけます。
- 厚さ(mm)
- 10
- 色
- ベージュ
- 寸法(cm)
- 約60×120
- 機能
- 低ホルムアルデヒト
- 滑り止め効果
- あり
- 洗濯方法
- 洗濯機可能(※ドラム式不可)
- 組成
- 表面:綿100% 中材:ポリエステル100% 裏面:不織布 滑りにくい加工
- 床暖房
- ホットカバー・床暖房:対応