曜日別特売
H210-24 紙粘着テープ H210 ニチバン 07625409

商品画像

紙粘着テープ H210

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
テープ幅(mm)24
内容量1個注文コード07625409品番H210-24
参考基準価格(税別)¥260販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
209

軽包装や仮止めに適したテープです。和紙基材で手切れ性があり、のり残りが少ないです。

テープ幅(mm)24基材和紙テープ長さ(m)18粘着剤アクリル系寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)88×25×122
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする