曜日別特売
- ユータックECプライマー 日本特殊塗料 07625610

商品写真

ユータックECプライマー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1缶注文コード07625610品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

2液型エポキシ系下塗材。2液型エポキシや2液型ウレタン床用塗料の下塗りとして使用します。

用途
用途モルタル床面や塗替時に使用します。
特性プライマー
適合塗料ユータックE40、E30、R、Sなど。
主な用途床、モルタル
希釈剤ユータックEシンナー(通常無希釈)
塗布方法ローラー、刷毛
危険等級Ⅱ
色調透明
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
塗り重ね可能時間(時間)3(20℃)以上72以内
危険物の性状非水溶性
塗回数1回
主な用途コンクリート内容量(kg)1セット(16kg)危険等級色調透明危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
注意
※未塗装のコンクリート床面とエポキシ系またはウレタン系床用塗料が塗装された床面以外は塗装できません。
※硬化剤と混合した塗料は8時間以内に使ってください。(気温20℃)
※湿度が高い時や5℃以下の場合は塗装できません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,300/税込1,430
沖縄地方数量1につき2,400/税込2,640
離島数量1につき2,400/税込2,640
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする