断熱

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可車上渡し11日以内出荷とは
この商品は厚さ・幅・長さなど8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
厚さ(mm)
0.63
幅(mm)
1300
長さ(mm)
20000
注文コード
07625690
品番
S13020
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
¥219,800

非常に高い断熱性能を持つシリカエアロゲルを塗料化し、基材となる不織布に塗工した1mm以下のシートです。
非常に薄いのが特徴で一般的な断熱材では実現できなかった1mm以下での断熱を可能にし、幅広い分野での断熱に貢献します。
柔かいため誰でもハサミやカッターで簡単にカットでき、両面テープや接着剤で簡単に施工することができます。
狭い箇所への断熱が可能です。
重量を増やすことなく断熱性能が向上します。
複雑な形状への断熱が可能です。

用途
輸送関連、設備関連、レジャー関連、電子機器関連に。
トラスコ品番
712-6454
長さ(mm)
20000
幅(mm)
1300
厚さ(mm)
0.63
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※保管する場合は、火気に十分注意してください。
※本製品を施工または保管している場所の周囲での火気の使用は原則禁止としてください。
※本製品の使用可能温度は120℃以下です。120℃を超えると徐々に変形し始めますので、高温での使用はさけてください。
※有機溶剤・石油類は使用できません。
※その他注意事項に関しましては電子カタログを参照してください。https://www.sumitomoriko.co.jp/product/catalog/pdf/Finesulight_202507.pdf
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする