DEWALT
木材切断作業用セーバーソーブレード
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1パック(5枚)
1パック(5枚)
1パック(25枚)
1パック(100枚)
全長(mm)
300
225
300
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(5枚)
注文コード
07626240
品番
DWAR156-JP
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
刃先とタングを強化しました。
用途
木材切断作業
トラスコ品番
686-8715
材質
Bi-Metal
厚さ(mm)
1.3
全長(mm)
300
山数
6