※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DEWALT
設備解体作業用セーバーソーブレード
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1パック(5枚)
1パック(5枚)
1パック(100枚)
全長(mm)
200
150
300
200
山数
10
10
10/14
全7種類を一覧で見る
内容量
1パック(5枚)
注文コード
07626276
品番
DWAR810-JP
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
刃先とタングを強化しました。
用途
設備解体作業
トラスコ品番
686-8733
材質
Bi-Metal
厚さ(mm)
1.3
全長(mm)
200
山数
10
切断能力(mm)
【ステンレス管・非鉄金属鋼材】4~12