※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トーステ
溶接用コンセントレジューサー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
呼び径
2S×1.5S
1S×8A
1S×10A<br>
1S×15A<br>
1.5S×8A<br>
1.5S×10A<br>
1.5S×15A<br>
1.5S×1S
2S×1S
2S×1.5S
2.5S×1S
2.5S×1.5S
2.5S×2S
3S×1S
3S×1.5S
3S×2S
3S×2.5S
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07635121
品番
T-13 SUS304
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
呼び径
2S×1.5S
材質
SUS304
形状
コンセントレジューサー
ねじの種類
S
仕上
内面研磨
商品豆知識
配管工事を支える補助部材