TC
ピンゲージバラ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
呼び径(mm)
4.85
4.80
4.81
4.82
4.83
4.84
4.85
4.86
4.87
4.88
4.89
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07636142
品番
CC-4.85
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途
穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用
呼び径(mm)
4.85
ゲージ長さ(mm)
50
真円度・円筒度(μm)
0.8
材質
SUJ-2
精度(μm)
±1.0
硬度HRC
58以上