TC
ピンゲージバラ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼び径(mm)
5.50
5.50
5.51
5.52
5.53
5.54
5.55
5.56
5.57
5.58
5.59
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07636797
品番
CC-5.50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途
穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用
呼び径(mm)
5.50
ゲージ長さ(mm)
50
真円度・円筒度(μm)
0.8
材質
SUJ-2
精度(μm)
±1.0
硬度HRC
58以上