CC-5.64 ピンゲージバラ TC 07636937

ピンゲージバラ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(mm)5.64
内容量1本注文コード07636937品番CC-5.64
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。

用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用呼び径(mm)5.64ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8材質SUJ-2精度(μm)±1.0硬度HRC58以上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピンゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする