MM-0.200(+) ピンゲージバラ TC 07641401

ピンゲージバラ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(mm)0.200(+)
内容量1本注文コード07641401品番MM-0.200(+)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。

用途
プラス2~5μmの公差で製作さていますので、検査工具として多目的に使用できます。
呼び径(mm)0.200(+)ゲージ長さ(mm)40真円度・円筒度(μm)1.3材質SKH-51精度(μm)+2~5硬度HRC58以上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピンゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする