TC
ピンゲージバラ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
呼び径(mm)
0.400(+)
0.400(+)
0.400(+)
0.300(+)
0.300(-)
0.325(+)
0.325(-)
0.350(+)
0.350(-)
0.375(+)
0.375(-)
0.400(-)
0.425(+)
0.425(-)
0.450(+)
0.450(-)
0.475(+)
0.475(-)
0.500(+)
0.500(-)
0.525(+)
0.525(-)
0.550(+)
0.550(-)
0.575(+)
0.575(-)
0.600(+)
0.600(-)
0.625(+)
0.625(-)
0.650(+)
0.650(-)
0.675(+)
0.675(-)
0.700(+)
0.700(-)
0.725(+)
0.725(-)
0.750(+)
0.750(-)
0.775(+)
0.775(-)
0.800(+)
0.800(-)
0.825(+)
0.825(-)
0.850(+)
0.850(-)
0.875(+)
0.875(-)
0.900(+)
0.900(-)
0.925(+)
0.925(-)
0.950(+)
0.950(-)
0.975(+)
0.975(-)
全56種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07641541
品番
MM-0.400(+)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途
プラス2~5μmの公差で製作さていますので、検査工具として多目的に使用できます。
呼び径(mm)
0.400(+)
ゲージ長さ(mm)
40
真円度・円筒度(μm)
1.3
材質
SKH-51
精度(μm)
+2~5
硬度HRC
58以上