MM-0.450(+) ピンゲージバラ TC 07641566

ピンゲージバラ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(mm)0.450(+)
0.450(+)
0.300(+)
0.300(-)
0.325(+)
0.325(-)
0.350(+)
0.350(-)
0.375(+)
0.375(-)
0.400(+)
0.400(-)
0.425(+)
0.425(-)
0.450(-)
0.475(+)
0.475(-)
0.500(+)
0.500(-)
0.525(+)
0.525(-)
0.550(+)
0.550(-)
0.575(+)
0.575(-)
0.600(+)
0.600(-)
0.625(+)
0.625(-)
0.650(+)
0.650(-)
0.675(+)
0.675(-)
0.700(+)
0.700(-)
0.725(+)
0.725(-)
0.750(+)
0.750(-)
0.775(+)
0.775(-)
0.800(+)
0.800(-)
0.825(+)
0.825(-)
0.850(+)
0.850(-)
0.875(+)
0.875(-)
0.900(+)
0.900(-)
0.925(+)
0.925(-)
0.950(+)
0.950(-)
0.975(+)
0.975(-)
内容量1本注文コード07641566品番MM-0.450(+)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。

用途プラス2~5μmの公差で製作さていますので、検査工具として多目的に使用できます。呼び径(mm)0.450(+)ゲージ長さ(mm)40真円度・円筒度(μm)1.3材質SKH-51精度(μm)+2~5硬度HRC58以上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピンゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする