TC
ピンゲージバラ(プラス目タイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1本
呼び径(mm)
1.475(+)
注文コード
07641977
品番
MM-1.475(+)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
201
種類から選べます
他の種類を見る
ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途
プラス2~5μmの公差で製作さていますので、検査工具として多目的に使用できます。
呼び径(mm)
1.475(+)
ゲージ長さ(mm)
50
真円度・円筒度(μm)
1.3
材質
SKH-51
精度(μm)
+2~5
硬度HRC
58以上