azbil(旧:山武)
シリンダ形直流2線式耐環境タイプ近接センサ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07645392
品番
FL7M-2K6H-C
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
仕様
耐環境
タイプ
一般タイプ
接続方式
プリワイヤ
外径
M8
動作形態
N.C.
関連資料:
(3.31MB)