TC
ピンゲージバラ(プラス目タイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
呼び径(mm)
10.450(+)
10.450(+)
10.450(+)
10.050(+)
10.100(+)
10.150(+)
10.200(+)
10.250(+)
10.300(+)
10.350(+)
10.400(+)
10.500(+)
10.550(+)
10.600(+)
10.650(+)
10.700(+)
10.750(+)
10.800(+)
10.850(+)
10.900(+)
10.950(+)
11.000(+)
11.050(+)
11.100(+)
11.150(+)
11.200(+)
11.250(+)
11.300(+)
11.350(+)
11.400(+)
11.450(+)
11.500(+)
11.550(+)
11.600(+)
11.650(+)
11.700(+)
11.750(+)
11.800(+)
11.850(+)
11.900(+)
11.950(+)
12.000(+)
12.050(+)
12.100(+)
12.150(+)
12.200(+)
12.250(+)
12.300(+)
12.350(+)
12.400(+)
12.450(+)
12.500(+)
12.550(+)
12.600(+)
12.650(+)
12.700(+)
12.750(+)
12.800(+)
12.850(+)
12.900(+)
12.950(+)
全119種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07645565
品番
MM-10.450(+)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途
プラス2~5μmの公差で製作さていますので、検査工具として多目的に使用できます。
呼び径(mm)
10.450(+)
ゲージ長さ(mm)
50
真円度・円筒度(μm)
1.3
材質
SUJ-2
精度(μm)
+2~5
硬度HRC
58以上