TC
ピンゲージバラ(プラス目タイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
呼び径(mm)
14.900(+)
13.100(+)
13.200(+)
13.300(+)
13.400(+)
13.500(+)
13.600(+)
13.700(+)
13.800(+)
13.900(+)
14.000(+)
14.100(+)
14.200(+)
14.300(+)
14.400(+)
14.500(+)
14.600(+)
14.700(+)
14.800(+)
14.900(+)
15.000(+)
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07646773
品番
MM-14.900(+)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途
プラス1~5μmの公差で製作さていますので、検査工具として多目的に使用できます。
呼び径(mm)
14.900(+)
ゲージ長さ(mm)
50
真円度・円筒度(μm)
1.6
材質
SUJ-2
精度(μm)
+1~5
硬度HRC
58以上