MM-15.700(+) ピンゲージバラ(プラス目タイプ) TC 07646852

ピンゲージバラ(プラス目タイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(mm)15.700(+)
内容量1本注文コード07646852品番MM-15.700(+)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。

用途プラス1~5μmの公差で製作さていますので、検査工具として多目的に使用できます。呼び径(mm)15.700(+)ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)1.6材質SUJ-2精度(μm)+1~5硬度HRC58以上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピンゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする