TC
ピンゲージバラ(プラス目タイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
呼び径(mm)
16.000(+)
15.100(+)
15.200(+)
15.300(+)
15.400(+)
15.500(+)
15.600(+)
15.700(+)
15.800(+)
15.900(+)
16.000(+)
16.100(+)
16.200(+)
16.300(+)
16.400(+)
16.500(+)
16.600(+)
16.700(+)
16.800(+)
16.900(+)
17.000(+)
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07646886
品番
MM-16.000(+)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途
プラス1~5μmの公差で製作さていますので、検査工具として多目的に使用できます。
呼び径(mm)
16.000(+)
ゲージ長さ(mm)
50
真円度・円筒度(μm)
1.6
材質
SUJ-2
精度(μm)
+1~5
硬度HRC
58以上