パウダードライストリッチ半袖ポロシャツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
この商品は色・サイズなど36種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
色
ジェイディーカーキ
サイズ
LL
注文コード
07650856
品番
525-62-LL
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

アイズフロンティアを代表する商品の一つです。
ロゴ入りの左胸ポケットや襟裏のロゴプリントが、存在感を際立たせるデザインに仕上げています。
一般基準を大きく上回る吸水速乾性能を備え、サラッとドライなパウダータッチの着心地を実現しています。
優れた機能性とデザイン性を兼ね備えた、ハイスペックモデルです。

色
ジェイディーカーキ
サイズ
LL
胸囲(cm)
110
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
69
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥650/税込¥715

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする