TC
ピンゲージバラ(マイナス目タイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
呼び径(mm)
10.850(-)
10.850(-)
10.850(-)
10.050(-)
10.100(-)
10.150(-)
10.200(-)
10.250(-)
10.300(-)
10.350(-)
10.400(-)
10.450(-)
10.500(-)
10.550(-)
10.600(-)
10.650(-)
10.700(-)
10.750(-)
10.800(-)
10.900(-)
10.950(-)
11.000(-)
11.050(-)
11.100(-)
11.150(-)
11.200(-)
11.250(-)
11.300(-)
11.350(-)
11.400(-)
11.450(-)
11.500(-)
11.550(-)
11.600(-)
11.650(-)
11.700(-)
11.750(-)
11.800(-)
11.850(-)
11.900(-)
11.950(-)
12.000(-)
12.050(-)
12.100(-)
12.150(-)
12.200(-)
12.250(-)
12.300(-)
12.350(-)
12.400(-)
12.450(-
12.500(-)
12.550(-)
12.600(-)
12.650(-)
12.700(-)
12.750(-)
12.800(-)
12.850(-)
12.900(-)
12.950(-)
全119種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07651612
品番
MM-10.850(-)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途
マイナス2~5μmの公差で製作さていますので、検査工具として多目的に使用できます。
呼び径(mm)
10.850(-)
ゲージ長さ(mm)
50
真円度・円筒度(μm)
1.3
材質
SUJ-2
精度(μm)
-2~5
硬度HRC
58以上