MM-13.100(-) ピンゲージバラ(マイナス目タイプ) TC 07652486

ピンゲージバラ(マイナス目タイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(mm)13.100(-)
内容量1本注文コード07652486品番MM-13.100(-)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。

用途
マイナス1~5μmの公差で製作さていますので、検査工具として多目的に使用できます。
呼び径(mm)13.100(-)ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)1.6材質SUJ-2精度(μm)-1~5硬度HRC58以上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピンゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする