TC
ピンゲージバラ(マイナス目タイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
呼び径(mm)
17.000(-)
15.100(-)
15.200(-)
15.300(-)
15.400(-)
15.500(-)
15.600(-)
15.700(-)
15.800(-)
15.900(-)
16.000(-)
16.100(-)
16.200(-)
16.300(-)
16.400(-)
16.500(-)
16.600(-)
16.700(-)
16.800(-)
16.900(-)
17.000(-)
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07652872
品番
MM-17.000(-)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途
マイナス1~5μmの公差で製作さていますので、検査工具として多目的に使用できます。
呼び径(mm)
17.000(-)
ゲージ長さ(mm)
50
真円度・円筒度(μm)
1.6
材質
SUJ-2
精度(μm)
-1~5
硬度HRC
58以上