TC
ピンゲージバラ(マイナス目タイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
呼び径(mm)
17.300(-)
17.100(-)
17.200(-)
17.300(-)
17.400(-)
17.500(-)
17.600(-)
17.700(-)
17.800(-)
17.900(-)
18.000(-)
18.100(-)
18.200(-)
18.300(-)
18.400(-)
18.500(-)
18.600(-)
18.700(-)
18.800(-)
18.900(-)
19.000(-)
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07652906
品番
MM-17.300(-)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途
マイナス1~5μmの公差で製作さていますので、検査工具として多目的に使用できます。
呼び径(mm)
17.300(-)
ゲージ長さ(mm)
50
真円度・円筒度(μm)
1.6
材質
SUJ-2
精度(μm)
-1~5
硬度HRC
58以上