85209400BLBLK プラスチックドラム サンコー(三甲) 07655681

プラスチックドラム

(4件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1個
容量(L)200
外径×高さH(Φmm×mm)588×905
内容量1個注文コード07655681品番85209400BLBLK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥32,330
用途
液体輸送
容量(L)200ブルー質量(kg)10.5穴径(Φmm)58.5×2ヶ所外径×高さH(Φmm×mm)588×905種別PDC 200L-4材質超高分子量PE表示1H1/Y1.9/200/YR J/SANKO(UN)外寸(mm)588×905×超高分子量PE
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅配送不可商品

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1につき6,000/税込6,600

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0765568185209400BLBLK0765567285212300BLBLK85209400BLBLK プラスチックドラム サンコー(三甲) 07655672プラスチックドラムサンコー(三甲)1個
17,980
税込19,778
品番が変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07655697
2022-02-03
用途: 試験水中ポンプ装置組み込み予定ですが 蓋が取り外せない事が残念です
スカイシステム北海道株式会社建設業・工事業

ポンプ装置負荷測定に利用致します。
ドラム内部で開放運転 水中ポンプ 能力試験に利用致します。

対象商品 : 07655645
2022-01-13
用途: アドブルー充填。
株式会社協豊卸売・小売業

PDC1シリーズ用 アダプター 灰、はねじ山が合わなかった!

対象商品 : 07655733
2020-02-24
用途: 薬剤溶解作業及び運搬に使用
株式会社クラレ製造業

二のシール性が良いので安心して使えます。また、熱水を入れることに対しても耐熱性があり、問題ありません。

1が参考にしています
2019-06-15
用途: 雨水回収用タンク
農・林・水産業

水中ポンプを入れる様に蓋が簡単に開けれると良かった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プラスチックドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/835/
1が参考にしています
2023-01-27

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする