KS-12 専用脚立 KS ウイングステップ 長谷川工業 07657115

KS-12 専用脚立 KS ウイングステップ 長谷川工業 07657115
KS-12 専用脚立 KS ウイングステップ 長谷川工業 07657115
KS-12 専用脚立 KS ウイングステップ 長谷川工業 07657115
KS-12 専用脚立 KS ウイングステップ 長谷川工業 07657115
KS-12 専用脚立 KS ウイングステップ 長谷川工業 07657115

専用脚立 KS ウイングステップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
天板高さ(m)1.11
内容量1台注文コード07657115品番KS-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,600

安心の上枠付き専用脚立。
天板は2つおれ構造。天板をあげるだけの簡単操作
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

天板高さ(m)1.11質量(kg)8.9最大使用荷重(kg)100材質アルミ踏ざん間隔(mm)309天板寸法(幅W×奥行D)(mm)350×450設置寸法(幅W×奥行D)(mm)680×1085脚立タイプ120cmタイプ
注意
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする