KS-15 専用脚立 KS ウイングステップ 長谷川工業 07657124

KS-15 専用脚立 KS ウイングステップ 長谷川工業 07657124
KS-15 専用脚立 KS ウイングステップ 長谷川工業 07657124
KS-15 専用脚立 KS ウイングステップ 長谷川工業 07657124
KS-15 専用脚立 KS ウイングステップ 長谷川工業 07657124

専用脚立 KS ウイングステップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
天板高さ(m)1.41
内容量1台注文コード07657124品番KS-15
参考基準価格(税別)¥55,400販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

安心の上枠付き専用脚立。
天板は2つおれ構造。天板をあげるだけの簡単操作
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

天板高さ(m)1.41質量(kg)10.1最大使用荷重(kg)100材質アルミ踏ざん間隔(mm)309踏ざん踏面幅(mm)41天板寸法(幅W×奥行D)(mm)350×450設置寸法(幅W×奥行D)(mm)730×1250収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)730×160×2120最大使用高さ(m)1.41
注意
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする