DA-150 組立作業台 DAライトステップ 長谷川工業 07657544

DA-150 組立作業台 DAライトステップ 長谷川工業 07657544
DA-150 組立作業台 DAライトステップ 長谷川工業 07657544
DA-150 組立作業台 DAライトステップ 長谷川工業 07657544
DA-150 組立作業台 DAライトステップ 長谷川工業 07657544
DA-150 組立作業台 DAライトステップ 長谷川工業 07657544
DA-150 組立作業台 DAライトステップ 長谷川工業 07657544
DA-150 組立作業台 DAライトステップ 長谷川工業 07657544

組立作業台 DAライトステップ

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
天板高さ(m)1.5
内容量1台注文コード07657544品番DA-150
参考基準価格(税別)¥185,200販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

工場・倉庫内に最適。オールアルミ製作業台
運搬・解体が容易で、効率的です。
天板は滑り止めのライン入りです。
キャスター付、本体とキャスターは溶接固定
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

用途工場、倉庫、作業現場等天板高さ(m)1.5天板寸法(幅×奥行)(mm)500×520設置寸法(幅×奥行)(mm)前面500・背面750×1500質量(kg)16材質アルミ寸法A(mm)221キャスター径(Φmm)100最大使用質量(kg)120手すり取付時(m)2.6
注意
※DA-210(900手摺)は手摺フルセット標準装備。
※DA-90~180 はオプションとなります。
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07657553
2016-10-01
用途: 機械及び設備のメンテナンスに使用。
有限会社ゴルフプラザイセサキサービス業

作業台の階段が大変上りやすく安定感があり満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

作業用踏台の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/598/
2023-03-03

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする