イリックス
カウンターシンク(TiNコーティング)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
シャンク径d1(Φmm)
6
10
4
5
6
8
全長l(mm)
50
40
45
50
56
60
63
67
ヘッド径D(Φmm)
8.0
10.0
11.5
15.0
19.0
23.0
4.3
5.0
5.3
5.8
6.0
7.0
7.3
8.0
9.4
全23種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07659023
品番
No.6277TG 8.0
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
びびりがない。
真円加工ができる。
センタリングが抜群。
加工スピードが高い。
長寿命。
用途
さら座ぐり、面取り、バリ取りに。
ヘッド径D(Φmm)
8.0
シャンク径d1(Φmm)
6
先端径d2(mm)
2.0
全長l(mm)
50
材質
ハイス(高速度鋼)
シャンク径公差
h9
先端角(°)
90
刃数
3
表面処理
窒化チタンコーティング
切刃形状
3枚刃