曜日別特売

カウンターシンク(TiNコーティング)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
シャンク径d1(Φmm)8
全長l(mm)56
ヘッド径D(Φmm)12.4
内容量1本注文コード07659084品番No.6277TG 12.4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,200

びびりがない。
真円加工ができる。
センタリングが抜群。
加工スピードが高い。
長寿命。

用途
さら座ぐり、面取り、バリ取りに。
ヘッド径D(Φmm)12.4シャンク径d1(Φmm)8先端径d2(mm)2.8全長l(mm)56対応ねじM6.0材質ハイス(高速度鋼)シャンク径公差h9先端角(°)90刃数3表面処理窒化チタンコーティング切刃形状3枚刃

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
07659084No.6277TG 12.4370592676277TG-12.4No.6277TG 12.4 カウンターシンク先端角90° イリックス 37059267カウンターシンク先端角90°イリックス1本
4,898
税込5,388
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする