東正車輛
ゴールドキャスター固定車(ゴム車輪)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
車輪径(Φmm)
100
50
75
100
取付高(mm)
122
65
92
122
許容荷重(daN)
50
30
40
50
車輪幅(mm)
25
20
25
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07661753
品番
EK-100R
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
軽荷重Eシリーズ
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
50
取付座(mm)
100×58
取付ピッチ(mm)
82×40
取付高(mm)
122
材質(車輪)
ゴム
材質
スチール
軸径(Φmm)
8
形状
固定
荷重種別
軽荷重
タイプ
軽荷重
車輪幅(mm)
25
表面処理
ユニクロームメッキ仕上
ストッパー
なし
取付穴径d(mm)
8.8
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
関連資料:
(0.02MB)