曜日別特売
TC 14X8.0XS Tスロットカッター FKD(フクダ精工) 07672104

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TC 14X8.0XS Tスロットカッター FKD(フクダ精工) 07672104
TC 14X8.0XS Tスロットカッター FKD(フクダ精工) 07672104

Tスロットカッター

(2件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径D(Φmm)14
刃幅l(mm)8
内容量1個注文コード07672104品番TC 14X8.0XS
参考基準価格(税別)¥10,900販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

溝加工やフライス切削に最適です。

刃径D(Φmm)14刃幅l(mm)8首長l1(mm)20首径d1(Φmm)6全長L(mm)75シャンク径d(Φmm)12材質HSS外径公差(mm)-0.05~-0.16刃幅公差(mm)0~+0.1刃数8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07671894
2023-10-26
用途: FC材の加工に
卸売・小売業

FC材に使用できるかの旨を先に問い合わせをし、問題無いとの返答を頂き安心して使用できました。切れ味は言う事無いですね。

対象商品 : 07671745
2020-11-01
用途: プロクソンのフライスでも使えました
サービス業

とても非力なプロクソンのフライス盤(№.16000)で、MCナイロンにTスロットを切りました。いきなりは無理なので、まずエンドミルでセンターの縦穴を掘り、それから横のT溝
を左右3回ずつ分けて切りました。(T2x3で3x3mmの横溝です)
ナイロンを摩擦熱で溶かさないよう、切削速度と送りはゆっくりと状況を見て切るとうまく
行きます。底面はフライカッターで切ったような縞模様で綺麗です。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする