※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FKD(フクダ精工)
Tスロットカッター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径D(Φmm)
28
30
32
35
刃幅l(mm)
5.5
12
16
18
19
3
全199種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07673915
品番
TC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,700
刃径D(Φmm)
28
刃数
12
全長L(mm)
100
シャンク径d(Φmm)
12
外径公差(mm)
-0.065~-0.195
材質
HSS
首径d1(Φmm)
11
刃幅l(mm)
5.5
首長l1(mm)
24
刃幅公差(mm)
0~+0.1