曜日別特売
YK030BL YK-030 ヘルメットガッチリロックケーブル 山城 07675468

YK030BL YK-030 ヘルメットガッチリロックケーブル 山城 07675468
YK030BL YK-030 ヘルメットガッチリロックケーブル 山城 07675468
YK030BL YK-030 ヘルメットガッチリロックケーブル 山城 07675468
YK030BL YK-030 ヘルメットガッチリロックケーブル 山城 07675468
YK030BL YK-030 ヘルメットガッチリロックケーブル 山城 07675468
YK030BL YK-030 ヘルメットガッチリロックケーブル 山城 07675468

YK-030 ヘルメットガッチリロックケーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ブルー
内容量1個注文コード07675468品番YK030BL
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

山城(yamashiro) 山城謹製
ヘルメットガッチリロックケーブル
特徴
・工具不要の為、すぐに取り付け可能
・投げ縄可能
・軽量なので持ち運びが便利
・紫外線劣化を抑える
・Dカン楽々挿入
-------------------------------------
商品名:ヘルメットガッチリロックケーブル
品番:YK-030
色:ブラック・レッド・ゴールド・ブルー・オレンジ
サイズ:全長430mm、リング最大外径約17mm&25mm

用途
ブランド:山城謹製
品番:YK-030
サイズ:全長430mm
全長(mm)430ブルー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする