※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FKD(フクダ精工)
Tスロットカッター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径D(Φmm)
70
100
70
75
刃幅l(mm)
19
10
15
25
4
全134種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07677695
品番
TC 70X19.0XS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥117,400
刃径D(Φmm)
70
刃数
16
全長L(mm)
170
シャンク径d(Φmm)
25
首径d1(Φmm)
23
材質
HSS
外径公差(mm)
-0.1~-0.29
刃幅l(mm)
19
首長l1(mm)
50
刃幅公差(mm)
0~+0.1