※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FKD(フクダ精工)
ロングシャンクTスロットカッター
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径D(Φmm)
12
10
12
15
20
25
30
35
40
45
50
刃幅l(mm)
8
10
12
14
15
16
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
6
7
8
9
全138種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07678964
品番
LS-TC 12X8.0XS
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
溝加工やフライス切削に最適です。
シャンク径d(Φmm)
10
刃径D(Φmm)
12
首径d1(Φmm)
5
外径公差(mm)
-0.05~-0.16
全長L(mm)
130
材質
HSS-Co
刃幅l(mm)
8
首長l1(mm)
15
刃幅公差(mm)
0~+0.1
刃数
8