曜日別特売
LS-TC ロングシャンクTスロットカッター FKD(フクダ精工) 07679996

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LS-TC ロングシャンクTスロットカッター FKD(フクダ精工) 07679996
LS-TC ロングシャンクTスロットカッター FKD(フクダ精工) 07679996

ロングシャンクTスロットカッター

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径D(Φmm)50
刃幅l(mm)2.5
内容量1個注文コード07679996品番LS-TC
参考基準価格(税別)¥85,300販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980

溝加工やフライス切削に最適です。

シャンク径d(Φmm)25刃径D(Φmm)50首径d1(Φmm)20外径公差(mm)-0.1~-0.29全長L(mm)200材質HSS-Co刃幅l(mm)2.5首長l1(mm)40刃幅公差(mm)0~+0.1刃数14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07678937
2013-04-30
用途: 旋盤加工

貴社の商品在庫管理及び発送が迅速で仕事の予定がつく(貴社使用の宅配便私の所には他の便より遅い様に思われます)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする