STC 26X12.0XS 千鳥刃Tスロットカッター FKD(フクダ精工) 07682236

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STC 26X12.0XS 千鳥刃Tスロットカッター FKD(フクダ精工) 07682236
STC 26X12.0XS 千鳥刃Tスロットカッター FKD(フクダ精工) 07682236

千鳥刃Tスロットカッター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径D(Φmm)26
刃幅l(mm)12
内容量1個注文コード07682236品番STC 26X12.0XS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,500
刃径D(Φmm)26刃数8全長L(mm)125シャンク径d(Φmm)16外径公差(mm)-0.065~-0.195首径d1(Φmm)11材質HSS-Coねじれ角(°)15刃幅l(mm)12首長l1(mm)24刃幅公差(mm)0~+0.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする