※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FKD(フクダ精工)
千鳥刃Tスロットカッター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径D(Φmm)
28
35
38
刃幅l(mm)
5.5
4.5
16
25
全155種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07682376
品番
STC 28X5.5XS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥26,100
刃径D(Φmm)
28
刃数
8
全長L(mm)
125
シャンク径d(Φmm)
16
外径公差(mm)
-0.065~-0.195
首径d1(Φmm)
11
材質
HSS-Co
ねじれ角(°)
15
刃幅l(mm)
5.5
首長l1(mm)
24
刃幅公差(mm)
0~+0.1