STC 35X4.5XS 千鳥刃Tスロットカッター FKD(フクダ精工) 07683006

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STC 35X4.5XS 千鳥刃Tスロットカッター FKD(フクダ精工) 07683006
STC 35X4.5XS 千鳥刃Tスロットカッター FKD(フクダ精工) 07683006

千鳥刃Tスロットカッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径D(Φmm)35
刃幅l(mm)4.5
内容量1個注文コード07683006品番STC 35X4.5XS
参考基準価格(税別)¥38,100販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
刃径D(Φmm)35刃数8全長L(mm)130シャンク径d(Φmm)20外径公差(mm)-0.08~-0.24首径d1(Φmm)17材質HSS-Coねじれ角(°)15刃幅l(mm)4.5首長l1(mm)28刃幅公差(mm)0~+0.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする