曜日別特売
LS-STC 10X6.0XS ロングシャンク千鳥刃Tスロットカッター FKD(フクダ精工) 07687224

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LS-STC 10X6.0XS ロングシャンク千鳥刃Tスロットカッター FKD(フクダ精工) 07687224
LS-STC 10X6.0XS ロングシャンク千鳥刃Tスロットカッター FKD(フクダ精工) 07687224

ロングシャンク千鳥刃Tスロットカッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径D(Φmm)10
刃幅l(mm)6
内容量1個注文コード07687224品番LS-STC 10X6.0XS
参考基準価格(税別)¥14,400販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

溝加工やフライス切削に最適です。

シャンク径d(Φmm)10ねじれ角(°)15刃径D(Φmm)10首径d1(Φmm)4全長L(mm)130外径公差(mm)-0.05~-0.16材質HSS-Co刃幅l(mm)6首長l1(mm)15刃幅公差(mm)0~+0.1刃数6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする