※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FKD(フクダ精工)
ロングシャンク千鳥刃Tスロットカッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径D(Φmm)
18
10
12
15
16
18
19
20
22
24
25
28
30
32
35
38
40
42
刃幅l(mm)
5
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
3
4
5
6
7
8
9
全206種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07687531
品番
LS-STC 18X5.0XS
参考基準価格(税別)
¥18,600
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
溝加工やフライス切削に最適です。
シャンク径d(Φmm)
12
ねじれ角(°)
15
刃径D(Φmm)
18
首径d1(Φmm)
8
全長L(mm)
150
外径公差(mm)
-0.065~-0.195
材質
HSS-Co
刃幅l(mm)
5
首長l1(mm)
20
刃幅公差(mm)
0~+0.1
刃数
6