曜日別特売

エンジン溶接機(車輪付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
07687789
品番
GAW-135S
参考基準価格(税別)¥580,000販売価格(税込)¥362,780
販売価格(税別)
¥329,800

コンパクトで運搬性に優れた性能です。
永久磁石搭載で安定した溶接性能をお約束します。
高性能インバータ発電機搭載で高品質な交流電源を供給します。

用途
鉄骨工事の現場作業に。
サッシ、軽天工事などに。
門扉やフェンスのメンテナンスに。
トラスコ品番
110-8478
幅(mm)
540
高さ(mm)
465
奥行(mm)
435
電圧(V)
単相100
タンク容量(L)
7
使用率(%)
40
棒径(Φmm)
溶接:2.0~3.2
電流範囲(A)
DC40~135
エンジン型式
ホンダGX200
出力(kVA)
1.5

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする