MDI-450 インパルスシーラー 加熱温度コントロール電動シーラー(医療機器包装用)  MDi-350/MDi-450 富士インパルス 07688680

インパルスシーラー 加熱温度コントロール電動シーラー(医療機器包装用) MDi-350/MDi-450

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送30日以内出荷とは
シール長さ(mm)450
内容量1個注文コード07688680品番MDI-450
参考基準価格(税別)¥1,011,200販売価格(税込)¥1,066,780
販売価格(税別)
969,800

・滅菌バッグなど医療用の高精度シーリングに最適なシーラーです。・ISO11607-2対応・ISO11607-2の要求事項を満たした医療機器包装用シーラーです。・シールの重要なパラメータである温度、圧力、シール時間を常時監視、管理します。・あらかじめ定めたパラメータ範囲から外れると、アラームを出して機械を停止させるこの王を搭載しています。・滅菌バッグなどの医療用に・袋の一方が不透明な滅菌バッグなどのシーリングにを確実に行うことができる片側上部加熱式を採用し、オンパル機能が実現する精度の高いシーリングと相まってシビアなシール精度を求められる医療用業務シーラーとして威力を発揮します。・日常点検が可能・温度センサー機能を持った附属品の「日常点検セット」をヒータ部にセットし、日常的にシール加熱温度に変化が行っていないか測定、点検を行うことができます。・監視データをパソコンで管理・パソコンとMDi-350、MDi-450をUSB接続して監視データをパソコンへ転送、管理することができます。・到達温度、圧力、エラー履歴は専用アプリケーションソフトに表示し、CSVファイルで保存管理、レポート印刷することができます。・その他の機能・シール温度を監視する温度センサーを標準装備しています。・シール圧力を監視する圧力センサーを標準装備しています。・シール条件を5パターン登録、保存できます。

質量(kg)24電圧(V)100消費電力(W)1500シール方式片側上加熱寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【機械】580×435×215対応【フィルム厚さ】合計0.3以下シール長さ(mm)450シール幅(mm)10駆動方式ソレノイド加熱時間0.0~5.0秒冷却温度(℃)60~加熱温度(℃)90~230
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする