※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FKD(フクダ精工)
ロングシャンク千鳥刃Tスロットカッター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径D(Φmm)
45
45
50
55
65
全125種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07689473
品番
LS-STC 45X20.0XS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥75,700
刃径D(Φmm)
45
刃数
10
全長L(mm)
200
シャンク径d(Φmm)
25
外径公差(mm)
-0.08~-0.24
材質
HSS-Co
首径d1(Φmm)
20
ねじれ角(°)
15
刃幅l(mm)
20
首長l1(mm)
38
刃幅公差(mm)
0~+0.1