LS-STC 50X4.0XS ロングシャンク千鳥刃Tスロットカッター FKD(フクダ精工) 07689631

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LS-STC 50X4.0XS ロングシャンク千鳥刃Tスロットカッター FKD(フクダ精工) 07689631
LS-STC 50X4.0XS ロングシャンク千鳥刃Tスロットカッター FKD(フクダ精工) 07689631

ロングシャンク千鳥刃Tスロットカッター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径D(Φmm)50
内容量1個注文コード07689631品番LS-STC 50X4.0XS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥78,300
刃径D(Φmm)50刃数10全長L(mm)200シャンク径d(Φmm)25外径公差(mm)-0.1~-0.29材質HSS-Co首径d1(Φmm)20ねじれ角(°)15刃幅l(mm)4首長l1(mm)40刃幅公差(mm)0~+0.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする