LS-STC 55X3.0XS ロングシャンク千鳥刃Tスロットカッター FKD(フクダ精工) 07689762

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LS-STC 55X3.0XS ロングシャンク千鳥刃Tスロットカッター FKD(フクダ精工) 07689762
LS-STC 55X3.0XS ロングシャンク千鳥刃Tスロットカッター FKD(フクダ精工) 07689762

ロングシャンク千鳥刃Tスロットカッター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
刃径D(Φmm)55
内容量1個注文コード07689762品番LS-STC 55X3.0XS
参考基準価格(税別)¥94,100販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980
刃径D(Φmm)55刃数12全長L(mm)200シャンク径d(Φmm)25外径公差(mm)-0.1~-0.29材質HSS-Co首径d1(Φmm)20ねじれ角(°)15刃幅l(mm)3首長l1(mm)45刃幅公差(mm)0~+0.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする