FUKUTOKU(福徳産業)
デオセル消臭 先丸ソックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1組(2双)
注文コード
07689766
品番
#4040-2P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
強力スピード消臭のデオセルを使用したカカトすっぽりずれにくいソックス。足の形に合わせたティーパー編み。
材質
綿、再生繊維(リヨセル)、ポリエステル、ポリウレタン
色
黒
質量(g)
62
サイズ(cm)
27~29
機能
消臭
入数
2足
指タイプ
通常