曜日別特売
- フリー替刃260 取付ボルトセット ツムラ(津村鋼業) 07690107

- フリー替刃260 取付ボルトセット ツムラ(津村鋼業) 07690107
- フリー替刃260 取付ボルトセット ツムラ(津村鋼業) 07690107

フリー替刃260 取付ボルトセット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
内容量1セット注文コード07690107品番-
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

ハイパーフリー用替刃260の取付ボルトセットです。

適合機種オーレック、共立、イセキ:SP/AZ300、300A、301、431F、650AF、851AF、852AF、853、853A等セット内容替刃260×8枚/ハイパーフリー刃用取付ボルト×4本/M10袋ナット×6個/M10バネ座金×2個/平座金11×30×3.2mm×2個
注意
※SP/AZ300、300A、301は1セットは2台分となり、平座金は不要です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする