曜日別特売
027383 屋内用 デジタルサイネージ 18.5インチ スタンドタイプ ファースト(ディスプレイ) 07690141

 

027383 屋内用 デジタルサイネージ 18.5インチ スタンドタイプ ファースト(ディスプレイ) 07690141
027383 屋内用 デジタルサイネージ 18.5インチ スタンドタイプ ファースト(ディスプレイ) 07690141
027383 屋内用 デジタルサイネージ 18.5インチ スタンドタイプ ファースト(ディスプレイ) 07690141
027383 屋内用 デジタルサイネージ 18.5インチ スタンドタイプ ファースト(ディスプレイ) 07690141
027383 屋内用 デジタルサイネージ 18.5インチ スタンドタイプ ファースト(ディスプレイ) 07690141
027383 屋内用 デジタルサイネージ 18.5インチ スタンドタイプ ファースト(ディスプレイ) 07690141

屋内用 デジタルサイネージ 18.5インチ スタンドタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
本体:レッド
内容量1台注文コード07690141品番027383
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

人気のスタンドプレートがデジタルサイネージになりました。小児科等、子供さん向けの施設に多く導入頂いています。シンプルですぐに始められるお手軽サイネージです。角のないデザインでお子様が万が一、ぶつかっても安心安全です。コンパクトなサイズ感で圧迫感なく設置できます。取っ手付きで出し入れもスムーズです。動画再生、静止画スライドショーが可能です。USBメモリとSDカードに対応しています。

用途
イベント、クリニックや店舗、飲食店の案内表示に。
仕様ディスプレイサイズ:18.5型、レッド CM-692寸法(mm)スタンド部:330×887×380本体:レッド電源(V)入力:AC100 50/60Hz消費電力(W)20画面表示寸法(mm)228×408解像度1366×768対応メディアSD/SDHCメモリーカード(4~32GB)、USBメモリ(2~32GB)、推奨1ファイル 1GB以内
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき4,500/税込4,950
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする